GT-MOBILE カーボンレザー二つ折財布

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44717550 品番GT-WH1 RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャッシュレス化が進み、現金で持ち歩く必要が減り小型の二つ折り財布が人気です。
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用した二つ折りタイプのウォレットです。
カードホルダーを左右両面に配置し、カード8枚が入ります。
GT MOBILEは、モータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した、大人のためのグッズブランド。
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティーPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用したライセンス商品です。

仕様札入れ×2、カード入れ×8、ポケット×2 材質本革・PU レッド 質量(g)51 種類二つ折財布 寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×120×10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.55MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44717559
2024-06-01
用途:
ズボンの後ポケットに
有限会社五十嵐溶接所 様

全然ダメ 札とカードを数枚入れてお尻のポケットに入れると
外側はいいけど 内側が数日で擦り切れてボロボロになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする