Delta Plus
Delta Plusの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Delta Plusの イヤーマフ
INTERLAGOS2 ヘッドバンド型イヤーマフ(29dB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44717647
品番
D0080-GR
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。
高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。
軽量約286g。
カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途
工事現場・工場内等での騒音対策に。
色
グレー
質量(g)
約286
タイプ
ヘッドバンド型
規格
EN352-1:2002
材質(カップ部)
ABS
材質(ヘッドバンド)
POM
SNR値
29dB
注意
※用途以外のご使用はお止めください。