工場扇 キャスター プラ羽根

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44717674 品番SZ45P-CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,888
販売価格(税別)
8,989

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。
羽根直径45cmの床置き・キャスター付きタイプです。
床置きタイプは床面の乾燥等にも役立ちます。
最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。
サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。

用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg)約10.2 電源(V)AC100 角度(°)各15 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 電源コード(m)約10 風量3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/163 材質(羽根)プラスチック 左右首振各40度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする