姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
テーパピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び径
M2.5
注文コード
44718931
品番
M2.5×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
テーパピン
表面処理
生地