ティッシュケース ポケット&トレイ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44718995 品番 TC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小物ポケットが付いたティッシュケース。スリムタイプのティッシュが2つ入るサイズ。ペンや印鑑、爪切り、リップクリームなどよく使うアイテムをスマートに収納。
上のトレイは手を洗うときや入浴時に外した指輪の一時置き場としても便利。ポケットティッシュをセットして、横から引き出すことも可能。底面クッション付き。

用途ティッシュケース、小物トレーとして。洗面所やトイレ、リビングに。インテリア/スチール/使いやすい/まとめて収納/アイデア収納/すっきり/リビング/洗面所/シンプル/モノトーン/おしゃれ/便利/便利グッズ/トレイ/卓上収納/デスク収納/スマート/ペン/爪切り/印鑑 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン 質量(kg)1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×11×13.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする