用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置
搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)
仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95