HAYABUSAセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ハヤブサ モルトエアーウールバフ90Φ、ハヤブサ モルトスポンジバフ(極細目)90Φ、ハヤブサ コンパウンド(超微粒子)500ml 注文コード44719187 品番HAYABUSA-SET-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。
傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。
コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。
ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。

用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に セット内容ハヤブサ モルトエアーウールバフ90Φ、ハヤブサ モルトスポンジバフ(極細目)90Φ、ハヤブサ コンパウンド(超微粒子)500ml 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44719205
2025-06-09
用途:
コーティング前の磨きに最適
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパウンドは1種で、バフを変える事で初期研磨から仕上げまで出来るこのセットはオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする