ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44719239 品番 MF1-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。
研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。

用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しに 厚さ(mm)30 直径(Φmm)(マジック部)155、(バフ)175 タイプ超微粒子 危険物の類別非危険物 センターホール(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする