モノタロウの トラック保安・安全用品
モノタロウの トラック用タイヤストッパー
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44719580
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き
用途
車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
付属品
-
セット内容
本体1個
質量(kg)
約1.05(1個)
材質(本体)
合成ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172.7×96.5×102.1
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
-
適合車種
2t車用
材質(ロープ)
ポリエステル
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を外す時は、周囲の安全確認を行ってください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※直射日光の当たる場所や高温の環境で長時間保管すると、本体やロープ劣化の原因となりますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は。乾いた布等で表面を拭き上げてください。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品
タイヤストッパー PPCP樹脂製
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途
自動車用
2t車用
4t車用
材質
PPCP樹脂製
ゴム製
ゴム製
特徴
取っ手が丈夫で壊れにくい
注意喚起表示付き
注意喚起表示付き
寸法(mm)
178.2×86×100
172.7×96.5×102.1
202.7×111.8×122.9
セット内容
本体2個
本体1個
本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付
本体2個+トラロープ
本体2個+トラロープ