カーペキープ シミクリアES-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード44719598 品番6055483
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ!
水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応
輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり

用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄 成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー 寸法(mm)431×249×高さ200 希釈倍率原液 使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする