※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719607 品番 NT04
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。
CE対応品。

仕様(標準ソフトジョー)SJ04A1T ストローク(mm)(プランジャ)15 質量(kg)3.8(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)6.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)6000 チャック外径(Φmm)110 慣性モーメント(kg・m2)0.007 把握径(Φmm)110(最大)/7(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])15.2[1550] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)1.68[17.1] 適合シリンダY0715R/RE 許容入力(最大)5.3[540](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする