※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719625
品番
NLT06
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SJ06A1T
ストローク(mm)
(プランジャ)20
質量(kg)
12.5(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)4300
チャック外径(Φmm)
165
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.043
把握径(Φmm)
165(最大)/25(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
26[2651]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.06[21.0]
適合シリンダ
Y1020R/RE
許容入力
(最大)14[1428](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません