※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719634 品番 NLT08
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。
CE対応品。

仕様(標準ソフトジョー)SJ08A1T ストローク(mm)(プランジャ)25 質量(kg)24(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)16.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)3600 チャック外径(Φmm)210 慣性モーメント(kg・m2)0.133 把握径(Φmm)210(最大)/26(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])40[4079] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.03[20.7] 適合シリンダY1225R/RE 許容入力(最大)20[2039](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする