※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719650
品番
NLT10
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SJ10A1T
ストローク(mm)
(プランジャ)28
質量(kg)
35.5(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)18.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3100
チャック外径(Φmm)
254
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.293
把握径(Φmm)
254(最大)/30(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
54[5506]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)1.93[19.7]
適合シリンダ
Y1530R/RE
許容入力
(最大)27[2753](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません