※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719668
品番
NT15
参考基準価格(税別)
¥1,193,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SB15N1T
ストローク(mm)
(プランジャ)35
質量(kg)
93(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3040
チャック外径(Φmm)
381
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.79
把握径(Φmm)
381(最大)/80(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
166[16927]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.1[21.4]
適合シリンダ
Y2035R/RE
許容入力
(最大)54.7[5578](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません