※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719704 品番 BL-212
参考基準価格(税別)¥896,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。
CE対応品。

仕様(標準ソフトジョー)SJ12N1 ストローク(mm)(プランジャ)25 質量(kg)78(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)2200 チャック外径(Φmm)304 貫通穴径(Φmm)63 慣性モーメント(kg・m2)0.918 把握径(Φmm)304(最大)/36(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])80.4[8199] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)3.22[32.8] 適合シリンダS2091 許容入力(最大)69.3[7067](kN[kgf]) 適合型式(ハードジョー)HB12N1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする