※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内径プルロックチャック PUEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719720 品番 PUE05
参考基準価格(税別)¥706,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。
内張り型プルロックチャック。高精度を要求されるリング加工に最適。
ワーク内径を引込み把握。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)6 質量(kg)7.6(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)2.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)7000 チャック外径(Φmm)135 慣性モーメント(kg・m2)0.018 最大静的把握力(KN[kgf])42.0[4280] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)1.90[19.5] 適合シリンダY1020R/RE 把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ53〜63、(オプションジョー)Φ69〜78Φ、(マスタジョー把握)Φ29〜53Φ 許容入力(最大)13.0[1325](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PUE05で6000min-1を超えて使用の際はシリンダが特殊となりますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする