曜日別特売
PU212 プルロックチャック PUシリーズ 北川鉄工所 44719808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルロックチャック PUシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
チャック外径(Φmm)304
内容量1台注文コード44719808品番PU212
参考基準価格(税別)¥1,570,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

ワークを引込み高精度加工。抜群の安定精度で仕上げ加工に最適。
オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
把握安定性が高く重切削が可能です。ラジアル方向の把握と同時に強力な引きつけ作用でチャック基準面にワークを密着させ浮き上がりなく安定した重切削が可能です。
繰り返し精度は抜群です。マスタジョーのスライド面をバックアップした構造になっていますから繰り返し使用しても高精度です。
精度は長期間安定しています。洗練された構造と特殊鋼設計により、長期間安定した把握精度が保てます。
自動化にも対応でき着座確認も採用可能です。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)60.5(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)3600チャック外径(Φmm)304慣性モーメント(kg・m2)0.655把握径(Φmm)162(最大)/99(最小)最大静的把握力(KN[kgf])100.0[10197]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)3.35[34.2]適合シリンダY1225R/RE許容入力(最大)35.0[3569](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PU203、PU204で8000min-1を超えて使用の際はシリンダが特殊となりますので、ご注意ください。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする