※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
レベルロックチャック LUシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719817
品番
LU-06
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
低コストでも引込み把握。
大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。
抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。
安定した把握精度。
ストローク(mm)
(プランジャ)10
質量(kg)
13.7
直径(Φmm)
(ジョーストローク)7.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3500
チャック外径(Φmm)
165
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.045
最大静的把握力(KN[kgf])
25.2[2570]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.15[21.9]
適合シリンダ
Y1020R/RE
把握範囲(mm)
31〜165
許容入力
(最大)15.0[1530](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません