※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44719860
品番
QB306
参考基準価格(税別)
¥577,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。
ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。
多種類のワーク加工に最適。
仕様
(標準ソフトジョー)SB06BB
ストローク(mm)
(プランジャ)12
質量(kg)
12.6(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)5.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)5500
チャック外径(Φmm)
169
貫通穴径(Φmm)
45
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.058
把握径(Φmm)
140(最大)/8(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
57[5812]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.8[28.6]
適合シリンダ
S1246
許容入力
(最大)22[2243](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません