※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QB308 クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所 44719869 QB308 クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所 44719869 QB308 クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所 44719869

クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719869 品番 QB308
参考基準価格(税別)¥710,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。
ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。
多種類のワーク加工に最適。

仕様(標準ソフトジョー)SB08BB ストローク(mm)(プランジャ)16 質量(kg)23.2(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)4500 チャック外径(Φmm)210 貫通穴径(Φmm)52 慣性モーメント(kg・m2)0.173 把握径(Φmm)180(最大)/15(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])84[8565] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.6[26.5] 適合シリンダS1552 許容入力(最大)34[3467](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする