※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QJR07-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719896 QJR07-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719896 QJR07-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719896 QJR07-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719896

クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719896 品番 QJR07-00
参考基準価格(税別)¥1,134,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。
変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。
クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。
ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)15 質量(kg)14(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)6000 チャック外径(Φmm)178 貫通穴径(Φmm)53 慣性モーメント(kg・m2)0.06 把握径(Φmm)178(最大)/9(最小) 許容入力(最大)25kN 適合型式(標準ベースジョー※別売)QJR07-BJ00、(標準ソフトジョー※別売)SJ06B1 把握力(kN)(最大静的)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースジョーおよびソフトジョーを含みません。ベースジョーおよびソフトジョーは該当型式で必要数をご注文下さい。
※遠心力はトップジョーの大きさや形状や取り付けの向き、ベースジョーの挿入位置により大きく異なります。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする