※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QJR12-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719930 QJR12-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719930 QJR12-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719930 QJR12-00 クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ 北川鉄工所 44719930

クイックジョーチェンジチャック QJRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719930 品番 QJR12-00
参考基準価格(税別)¥1,931,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

スピーディーなジョー交換。ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。
変種変量生産に最適。ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で行えます。
クラス最大の貫通穴径で、使い勝手の良いチャックです。
ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)23 質量(kg)75(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)10.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)3500 チャック外径(Φmm)315 貫通穴径(Φmm)106 慣性モーメント(kg・m2)1.15 把握径(Φmm)315(最大)/18(最小) 許容入力(最大)81kN 適合型式(標準ベースジョー※別売)QJR12-BJ00、(標準ソフトジョー※別売)SJ12N1 把握力(kN)(最大静的)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースジョーおよびソフトジョーを含みません。ベースジョーおよびソフトジョーは該当型式で必要数をご注文下さい。
※遠心力はトップジョーの大きさや形状や取り付けの向き、ベースジョーの挿入位置により大きく異なります。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする