※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーウィングチャック PW(C)シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44719939 品番 PW-06
参考基準価格(税別)¥689,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
把握安定性が高く重切削が可能です。
ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。
グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。
長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。
左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。
最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)11.4 質量(kg)14.7(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)7.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)4200 チャック外径(Φmm)162 慣性モーメント(kg・m2)0.05 最大静的把握力(KN[kgf])70.0[7138] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.30[23.5] 適合シリンダY1225R/RE 把握範囲(mm)Φ13〜120(外径)/Φ70〜160(内径) 偏芯量(PWCのみ)1mm 許容入力(最大)23.3[2376](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする