※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720000
品番
PWT08
参考基準価格(税別)
¥790,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
ストローク(mm)
(プランジャ)14.2
質量(kg)
24(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)9.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3700
チャック外径(Φmm)
200
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.12
最大静的把握力(KN[kgf])
64.0[6526]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.10[21.4]
適合シリンダ
Y1225R/RE
把握範囲(mm)
Φ43〜152(外径)/Φ76〜194(内径)
許容入力
(最大)21.3[2172](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません