※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空プルロックチャック PUBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720054 品番 PUB210
参考基準価格(税別)¥1,116,000 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

ワークを引込み高精度加工。
シャフト加工にも対応する中空タイプ。大きな貫通穴でシャフトワーク加工に最適。
強力な引込み作業により抜群の加工精度と広い把握領域を実現。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)10 質量(kg)43.5(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)4500 チャック外径(Φmm)254 貫通穴径(Φmm)(着座仕様時最大)61 慣性モーメント(kg・m2)0.355 把握径(Φmm)112(最大)/47(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])100.0[10197] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)3.35(34.2) 適合シリンダY1225R/RE 許容入力(最大)35.0[3569](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする