※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720079 品番 UVE160K
参考基準価格(税別)¥763,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。

付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ 仕様(標準ソフトジョー)SJ06C1 ストローク(mm)(プランジャ)24 質量(kg)29.5 直径(Φmm)(ジョーストローク)8.4 ピッチ(mm)(セレーション)1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)3600(3500) チャック外径(Φmm)250 貫通穴径(Φmm)38 慣性モーメント(kg・m2)0.25 把握径(Φmm)170(最大)/12(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])45[4588]<エア圧0.6MPa(6.1kgf/cm2)> 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6(6.1) 空気消費量10mm当り(L)2.375[エア圧0.6MPa(6.1kgf/cm2)]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※チャック表面を上向きで使用する場合はメーカーと打合せが必要となります。ご注意ください。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※最高回転数は空気圧0.6MPa、標準ソフトジョー使用、エアサプライリング固定取付時の数値です。エアサプライリングを固定しない場合の回転速度は、( )内数値となります。
※爪1個の締付力は、把握力の1/3となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする