※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720097
品番
UVE250K
参考基準価格(税別)
¥1,036,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品
ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
仕様
(標準ソフトジョー)SJ10B1
ストローク(mm)
(プランジャ)28
質量(kg)
61
直径(Φmm)
(ジョーストローク)9.8
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3000(2200)
チャック外径(Φmm)
330
貫通穴径(Φmm)
60
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.725
把握径(Φmm)
250(最大)/18(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
90[9177]<エア圧0.6MPa(6.1kgf/cm
2
)>
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(エア)0.6(6.1)
空気消費量10mm当り(L)
4.432[エア圧0.6MPa(6.1kgf/cm
2
)]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※チャック表面を上向きで使用する場合はメーカーと打合せが必要となります。ご注意ください。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
※最高回転数は空気圧0.6MPa、標準ソフトジョー使用、エアサプライリング固定取付時の数値です。エアサプライリングを固定しない場合の回転速度は、( )内数値となります。
※爪1個の締付力は、把握力の1/3となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません