※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルロックワークグリッパ PLSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720124 品番 PLS04
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。
高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。
着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。
シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。
オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
CE対応品。

ストローク(mm)(プランジャ)6 質量(kg)7.4(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0] 把握径(Φmm)50(最大)/5(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)/1.3[13.0](油圧力) 把握力(kN)エア圧:6.7(ソフトジョー使用時)/7.4(焼入れジョー使用時)[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)時]、油圧:16.0(ソフトジョー使用時)/17.4(焼入れジョー使用時)[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)時] 空気消費量(NL)0.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握力はジョーおよびワークの把握部状態により変化します。
※空気消費量はプランジャストローク5mm当り、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする