※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2爪ワークグリッパ ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720167 品番 AT06
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

突起物ワークも確実把握。
エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。
エア配管だけで取付け簡単。
バーワークやエアブローに最適の中空構造。
北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。
ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。

質量(kg)15 直径(Φmm)(ジョーストローク)5.2 把握径(Φmm)165(最大)/31(最小) 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0] 適合型式(ソフトジョー)SJ06A1T 把握力(kN)21.0[エアー圧力0.6(6kgf/cm2)] 空気消費量(NL)1.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※空気消費量はプランジャストローク10mm当り、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする