※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度中空パワーチャック BS300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720194 品番 BS306
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。
サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。
B-200シリーズと取付互換性有り。

ストローク(mm)(プランジャ)12 質量(kg)11.5(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)5.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)6000 貫通穴径(Φmm)45 慣性モーメント(kg・m2)0.06 把握径(Φmm)169(最大)/26(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])55[5610] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)2.8[28.5] 適合シリンダS1246 許容入力(最大)22[2243](kN[kgf]) 適合型式(ハードジョー)HB06B1、(ソフトジョー)SJ06L1A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドローナットのねじは未加工です。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする