※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720237
品番
ML08
参考基準価格(税別)
¥681,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
常識を超えるロングストローク。
飛越しの必要なワーク加工に最適です。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SJ08B1
ストローク(mm)
(プランジャ)25
質量(kg)
26(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3000
チャック外径(Φmm)
215
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.167
把握径(Φmm)
215(最大)/33(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
42.0[4283]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)3.06[31.2]
適合シリンダ
Y1530R/RE
許容入力
(最大)45.0[4589](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません