※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44720264 品番 MLV06
参考基準価格(税別)¥681,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

常識を超えるロングストローク。
ジグチャックに最適。
固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。

仕様(標準ソフトジョー)SB06A1V ストローク(mm)(プランジャ)20 質量(kg)13.2(標準ソフトジョー付) 直径(Φmm)(ジョーストローク)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])(許容)3800 チャック外径(Φmm)169 慣性モーメント(kg・m2)0.05 把握径(Φmm)169(最大)/37(最小) 最大静的把握力(KN[kgf])21.9[2230] 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(油圧力)1.32[13.5] 適合シリンダY1225R/RE 許容入力(最大)12.0[1224](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする