※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
北川鉄工所の スクロールチャック
北川鉄工所の スクロールチャック本体
中実パワーチャック Nシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44720359
品番
N-12
参考基準価格(税別)
¥419,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。
仕様
(標準ソフトジョー)SB12A1
ストローク(mm)
(プランジャ)30
質量(kg)
57.3(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)10.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)3380
チャック外径(Φmm)
304
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.725
把握径(Φmm)
304(最大)/26(最小)
最大静的把握力(KN[kgf])
156[15907]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)2.7[27.5]
適合シリンダ
Y1530R/RE(油圧)、-(エア)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
(最大)41[4181](kN[kgf])
適合型式
(ハードジョー)HB12B1
関連資料:
外形寸法図(0.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※N-04、05の取付 120°ピッチ×3本。N-21、24の取付 60°ピッチ×6本。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません