シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44720569 品番 -
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。

用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー 質量(g)約650 厚さ#4000 ハトメ数8 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×1.7 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 ハトメ内径(mm)12 特性耐候
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
資材置き場の入り口目隠しとして
建設業・工事業

ボロボロとなっていた資材置き場の入り口の目隠しとして使用。
以前使用していたものより厚さもあり、高耐候とのことだったので長持ちすることを期待しています。

2025-11-13
用途:
稲わら保管用
有限会社ノアコンサルティング 様

野菜栽培時に根本の水分蒸発や高温防止に稲のわらを用います。使用後は土と混ぜに有機たい肥にもなります。稲刈り時にバインダーで束ねコンバインで脱穀、乾燥したものを重ねて長期保存します。その保存用に耐久性に優れているこのシルバーシートを利用しています。とても良い商品です。

2026-01-24
用途:
保管中の水上バイク等の保護

ホームセンターの3〜5年と書かれていたものより、丈夫な気がします
当たってる部分から裂けることは今のところありません

対象商品:
44720569
2025-12-19
用途:
冬季の屋外資材の保護の為

今までは普通のシルバーシートを使ってきました。
普通のブルーシートだとせいぜい1年持つかもたないぐらいなのが、シルバーシートだと3年は大体持つかなっていう使用感ではだったので、今回は高耐久ということで期待を込めて購入してみました。
まだ使い始めたばかりなので、耐久性は未知数なんですが、今のところは良好な感じがしております。

2026-03-30
用途:
農業用簡易テントの張り替え
不動産業

止穴がしっかりしていて安心感がある。もう少し黒っぽいかと思った。

対象商品:
44720578
2025-12-11
用途:
タイヤ保管用カバーで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ専用のカバーは金額も高く耐久性もイマイチですので、こちらを購入しました。
シートサイズは勿論大きいので、タイヤサイズに合わせ折り畳み使用してます。
お陰で二重三重の厚みになり耐久性も大丈夫です。

対象商品:
44720578
2026-01-05
用途:
クルマのカバー

趣味の自動車のカバーとして掛けてます。
日当たりの良いところで使用してます。
3年位なら大丈夫ですが
劣化すると簡単に破れます。

2026-01-06
用途:
スチールだなのカバーに
飲食業

屋外での使用に耐えるカバーを探していました。丈夫で長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐水性はどれぐらいでしょうか。
回答:
完全防水ではありませんので、ご使用環境により耐水性は異なります。
2024-09-06
質問:
モノタロウ シルバーシート UVタイプ #4000
https://www.monotaro.com/g/04236956/

こちらの商品との違いを教えてください。
回答:
同じ材質のポリエチレンで生産しておりますが、シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 はブラックヤーンを使用しておりますので、シルバーシート UVタイプ #4000よりも耐候性が向上しております。
2人が参考にしています
2024-09-06
質問:
シートひもは付いていますか。
回答:
シートひもは付属しておりません。
2024-09-06

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする