信栄物産
信栄物産の フォークリフト部品
信栄物産の フォークリフト用ミラー
フォークリフト用サイドミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
角型
注文コード
44720824
品番
FL-10-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
型式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
用途
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
型式
角型
寸法(mm)
(ピボット)8
取付
穴に通すタイプ
タイプ
ピボット
ミラー寸法(mm)
210×120
材質(裏板)
(鏡面)P.P
注意
※個人宅配送不可です。