信栄物産
信栄物産の フォークリフト部品
信栄物産の フォークリフト用ミラー
フォークリフト用サイドミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型式
小判型
注文コード
44720840
品番
FL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
型式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
用途
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
型式
小判型
取付
穴に通すタイプ・丸棒に挟み込むタイプ
タイプ
u字12Φ
ミラー寸法(mm)
205×110
材質(裏板)
(鏡面)P.P
注意
※個人宅配送不可です。