フォークリフト用サイドミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式小判型 注文コード44720849 品番FL-11-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は型式・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー

用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー 型式小判型 取付穴に通すタイプ・丸棒に挟み込むタイプ タイプu字12Φ ミラー寸法(mm)205×110 材質(裏板)(鏡面)P.P
注意
※個人宅配送不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする