ソフトキャリングケース LCS-FEA1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44721217 品番LCS-FEA1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

大口径レンズ対応の汎用レンズケース
ダブルジッパーにより開閉口が広く出し入れしやすい
クッション、スペーサーにより、サイズ違いのレンズにも対応
複数レンズを保管する際、識別に便利なネームホルダー付き
ハンドル、ベルトループ、付属のショルダーストラップで多彩な持ち運びが可能
SAL70300G2/SEL90M28Gのサイズまでのレンズを収納可能

材質ポリエステル 質量(g)(約)175 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)126×188×124
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする