ED-TBZPGR-L 鳶レベル零ラムダ エビス(水平器) 44721305

ED-TBZPGR-L 鳶レベル零ラムダ エビス(水平器) 44721305
ED-TBZPGR-L 鳶レベル零ラムダ エビス(水平器) 44721305

鳶レベル零ラムダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
気泡管:レッド
内容量1個注文コード44721305品番ED-TBZPGR-L
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。
カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。
45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。

用途
水平測定
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石気泡管:レッド精度±1.0mm/m=0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする