BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電設工事関連
BOSCH(ボッシュ)の ストリッパー
BOSCH(ボッシュ)の ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44723220
品番
1600A01V03
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途
プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング
材質
クロムバナジウム/ABS
質量(g)
170
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×161×20
切断能力(Φmm)
最大10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表