1600A01V3H プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ) 44723229 1600A01V3H プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ) 44723229 1600A01V3H プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ) 44723229 1600A01V3H プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ) 44723229 1600A01V3H プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ) 44723229

プロフェッショナルナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44723229 品番1600A01V3H
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。

用途紙、布、革などの切断 付属品ナイフ、替刃計3枚 材質アルミニウム/ABS 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60 材質(刃)S2スチール RoHS指令(10物質対応)対応 ブレードサイズ(mm)62×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする