高圧洗浄機用 変換アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44723326 品番F016800575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

ボッシュ高圧洗浄機専用変換アダプターです。一般家庭用ケルヒャーの小型高圧洗浄機用ノズル一体型ランスを、ボッシュの高圧洗浄機のガンに接続するアダプターです。

用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業 適合機種ボッシュ高圧洗浄機 AQT33-11、EA110、UA125 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×39×39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする