iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44723500 品番USBC/01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。
DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。
PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。

用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター 種類USB Type-C 本体質量(g)約2 対応OS【メインディスプレイ】Windows 10以上、macOS 10.11El Capitan以上、【セカンドディスプレイ】iPadの場合:iOS12.1以上、Macの場合:macOS 10.11 El Capitan以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.0×25.0×6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メインPCとセカンドデバイスは同じwi-fi環境ではないと使えません。
※USB-Cは映像出力がサポートしているUSB-CタイプのノートPCが必要です。
※luna displayのご利用にあたってのシステム要件等はメーカーサポートページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする