MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の バックミラー
汎用 ミニ じゃんけんミラー 左右セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト
注文コード
44724060
品番
MM04-0014-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
遊び心をくすぐる人気アイテム!
用途
バイク用パーツ
種別
左右セット
色
ホワイト
取付サイズ
正ネジ8mm
適合車種
汎用
注意
※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。