プロテクトイオン スチームストレートアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44724270 品番TS850A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。
アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。
立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。
温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。
プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。
抗菌剤配合で清潔に使えます。

付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)0〜1100 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)470 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする