溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44724620 品番 HR207-27.5CM
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。

用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。 トラスコ品番450-5253 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)27.5 機能耐熱 JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプ紐式 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする