ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
溶接・炉前作業用安全靴 長編上カバー付 HR207K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44724638
品番
HR207K-24.0CM
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
用途
溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
トラスコ品番
450-6780
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
紐式
靴タイプ
長編上靴