ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
溶接・炉前作業用安全靴 長編上甲プロ付 HR207甲プロ付N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
44724665
品番
HR207KOUPURO-24.0CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
固定式甲プロ付
トラスコ品番
450-8400
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長編上靴