溶接・炉前作業用安全靴 長編上甲プロ付 HR207甲プロ付N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード44724726 品番HR207KOUPURO-27.0CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
固定式甲プロ付

トラスコ品番450-8413 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)27 機能耐熱 JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプひもタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする